Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter Sirius 37kW/400V,110-230V 3RW4038-1BB14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sanftstarter Sirius 37kW/400V,110-230V 3RW4038-1BB14
Sanftstarter Sirius 37kW/400V,110-230V 3RW4038-1BB14
Artikel-Nr.:
     3517I-21755113
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW40381BB14
EAN/GTIN:
     4011209692930
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät

Sanftstarter Sirius 37kW/400V,110-230V 3RW4038-1BB14

SIRIUS Sanftstarter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V Schraubklemmen Sanftstarter SIRIUS 3RW40 für Standardanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
72 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200..480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, sanftstarter siemens 37 kw, drehstrom normmotor, siemens drehstrommotor, Motorstarter, Leistungsstarter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,56*
€ 802,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 786,97*
€ 834,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 781,21*
€ 835,27*
Frei Haus
ab € 826,08*
€ 881,12*
Frei Haus
ab € 852,75*
€ 933,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,27*
€ 993,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,47*
€ 990,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,32*
€ 970,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,77*
€ 952,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,21*
€ 929,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW40382BB14
ab € 757,06*
Ähnlich
Siemens
3RW40381BB04
ab € 751,92*
Ähnlich
Siemens
3RW40381TB04
ab € 842,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.