Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Qualifizierer für CU+LWL 10GBits/s NX_XG2_10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerk-Qualifizierer für CU+LWL 10GBits/s NX_XG2_10G
Netzwerk-Qualifizierer für CU+LWL 10GBits/s NX_XG2_10G
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-21465764
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226736
EAN/GTIN:
     0046382254006
Suchbegriffe:
FI-Tester
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester

Netzwerk-Qualifizierer für CU+LWL 10GBits/s NX_XG2_10G

Performance-Tester - NetXpert XG2 10GBits/s Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer für Kupfer und optional Glasfaser Der NetXpert XG2 bietet umfangreiche aktive und passive Netzwerktests bis zu 10 Gbit/s auf Kupfer-Verkabelungen, sowohl für die Installation, Inbetriebnahme als auch bei der Fehlersuche. Durch die einzigartige Kombination von vier Messmethoden wird höchste Zuverlässigkeit der Ergebnisse erreicht: Prüft auf IEEE-Konformität von Kupfer-Netzwerk-Verkabelungen bei Übertragungsraten bis 10 Gbit/s mit Hilfe von Verdrahtungsplan, Bit Error Rate Test (BERT), Signal-rausch-Abstand (SNR) und Längen- und Laufzeit-Unterschieden (Delay Skew).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multifunktion
Ausführung:
Verbindungstester
Anzeigeart:
Touchscreen
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
ja
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Mit Messkopf enthalten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.475,69*
€ 3.689,24*
Frei Haus
ab € 3.482,43*
€ 3.690,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.709,18*
€ 3.920,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.689,24*
€ 4.390,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.659,90*
€ 4.355,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.540,27*
€ 4.212,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.484,63*
€ 4.146,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.475,69*
€ 4.136,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Softing
226539
ab € 1.778,12*
Zubehör
Softing
226581
ab € 48,54*
Zubehör
Softing
400982
ab € 91,73*
Zubehör
Softing
400984
ab € 48,60*
Zubehör
Softing
400985
ab € 63,59*
Zubehör
Softing
400986
ab € 148,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.