Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTING NetXpert XG2 10G Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOFTING NetXpert XG2 10G Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer
SOFTING NetXpert XG2 10G Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer
SOFTING NetXpert XG2 10G Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer
SOFTING NetXpert XG2 10G Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer
SOFTING NetXpert XG2 10G Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer
SOFTING NetXpert XG2 10G Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer
SOFTING NetXpert XG2 10G Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer
SOFTING NetXpert XG2 10G Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0046
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226736
EAN/GTIN:
     0046382254006
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Tester
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät

Gut gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft: Mit dem NetXpert XG2 sind Sie zukunftssicher unterwegs in der Ära des High-Speed-Qualifizierens.

  • Hohe Datenübertragungsraten von bis zu 10Gbit/s Ethernet und neue Anwendungen für Power-over-Ethernet mit bis 90 W führen zu völlig neuen Herausforderungen im Bereich der strukturierten Verkabelung.
  • NetXpert XG2 bietet umfangreiche aktive und passive Netzwerktests bis 10 Gbit/s für die Qualifizierung, Inbetriebnahme und Fehlersuche auf Kupfer- und (mit Upgrade) Glasfaser-Verkabelungen.
  • Durch das größte Touch-Display in seiner Geräteklasse garantiert NetXpert XG2 einfache Bedienbarkeit und übersichtliche Darstellung der Ergebnisse.
  • Gleichzeitig bietet NetXpert XG2 höchste Zuverlässigkeit der Ergebnisse durch die einzigartige Kombination von bis zu vier unterschiedlichen Testmethoden für die Bewertung einer Datenstrecke
PASSIVE QUALIFIZIERUNG
Für Kupfer-Netzwerke
  • Überprüfung einer fehlerfreien Übertragung bis 10 Gbit/s mithilfe eines Bitfehlerraten-Tests (BERT) basierend auf dem IEEE 802.3 Standard
  • Überprüfung der Zuverlässigkeit der Datenübertragung über Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) und die Laufzeitdifferenz (delay skew)
  • Kombinierte Kabellängenermittlung aus TDR und kapazitiver Messung für genaue Informationen und einfache Fehlersuche, auch bei Kurzschlüssen
  • Farbiges Verdrahtungsdiagramm zeigt Unterbrechungen, Vertauschungen, Kurzschlüsse und Split Pairs an, sodass diese eindeutig identifiziert werden können.
AKTIVE NETZWERK-TESTS
Für Kupfer-, LWL-, WLAN-Netzwerke
  • PoE-Last-Test bis zu 90 W (Klasse 8)
  • DHCP-Test mit Anzeige der DHCP- und DNS-Server-Adressen und der zugewiesenen IP-Adresse
  • Auffinden der vorhandenen Teilnehmer im Netzwerk (Network Discovery), grafische und tabellarische Darstellung
  • Definition und Speicherung von Listen mit Ping-Zielen
  • Traceroute
  • LLDP/CDP-Erkennung und -Anzeige
  • Wi-Fi-Scan der verfügbaren Access Points mit Angabe von Feldstärke und Verschlüsselungsmodi
  • Erkennung und Einbindung von VLANs
  • Identifizierung doppelter IP-Adressen
  • IPv4 und IPv6 Unterstützung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Softing IT Networks
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester / Netzwerktester
Lieferumfang:
1x XG2 Handgerät für Kupfer und (mit Upgrade) LWL, 1x En...
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
49 cm
Breite:
38 cm
Tiefe:
16 cm
Gewicht:
4 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
600 mm
Paketgewicht:
4.838 kg
Bruttogewicht:
4,838
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.08
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, softing it networks lan messgerät, lan prüfgerät, Kabeltester, Networktester, 226736, NetzwerkTester, Messgerät, lantester, Netzwerktester, NX_XG2_10G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.474,92*
€ 3.606,89*
Lager 337
Frei Haus
ab € 3.475,83*
€ 3.607,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.701,29*
€ 3.833,26*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.607,80*
€ 4.293,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.571,81*
€ 4.250,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.499,82*
€ 4.164,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.475,83*
€ 4.136,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Softing
226539
ab € 1.776,85*
Zubehör
Softing
226581
ab € 43,15*
Zubehör
Softing
400982
ab € 91,80*
Zubehör
Softing
400984
ab € 48,62*
Zubehör
Softing
400985
ab € 63,14*
Zubehör
Softing
400986
ab € 149,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.