| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20367791 Herst.-Nr.: Z1056665 EAN/GTIN: 3605340592795 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz 14x51 AC690V 50A FR14AR69V50T Diese Protistor Größe 14x51 wurden zum Schutz von Leistungshalbleitern gemäß der Norm IEC 60269-4 entwickelt. Es handelt sich um Sicherungen mit extrem hoher Unterbrechungsleistung und großem Leistungsbereich (Stromstärke 6 bis 63A). Es gibt zwei Modelle: mit oder ohne Schlagbolzen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 14x51 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 50 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Betriebsklasse: | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz) | Betriebsfrequenz: | 50 Hz | Ausführung Kennmelder: | sonstige | Auslösecharakteristik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor 50a, protistor, mersen protistor, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,90* | € 263,77* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 216,38* | € 264,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,07* | € 266,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,70* | € 284,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 330,60* | € 388,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 21,49* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|