Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 22x58 125A 1-p. CMS221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter 22x58 125A 1-p. CMS221
Sicherungshalter 22x58 125A 1-p. CMS221
Artikel-Nr.:
     3517I-20354605
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     T331079
EAN/GTIN:
     8430399000343
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
sicherungshalter 125a

Sicherungshalter 22x58 125A 1-p. CMS221

Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern Modulostar . Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher entsprechend IEC und entsprechen Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. Modulostar Sicherungshalter sind in 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführung verfügbar. Mersen bietet Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung, in UL und IEC Ausführungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
€ 5,46*
ab € 17,21667*
€ 20,94667*
23 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 17,29*
€ 21,04*
30 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 17,31*
€ 21,10*
6
Frei Haus
ab € 17,77834*
€ 21,77834*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 24,4092*
€ 29,3392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,94667*
€ 24,92654
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,71667*
€ 24,65284
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,93667*
€ 23,72464
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,54667*
€ 23,26054
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21667*
€ 20,48784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 125,68002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Y217693
ab € 32,80*
Zubehör
Mersen
E218205
ab € 30,09*
Zubehör
Mersen
S201818
ab € 20,85*
Zubehör
Mersen
N213613
ab € 26,82*
Zubehör
Mersen
J213609
ab € 25,81*
Zubehör
Mersen
Q217180
ab € 2,44*
Zubehör
Mersen
J218209
ab € 36,98*
Zubehör
Mersen
V213113
ab € 29,34*
Zubehör
Mersen
P211038
ab € 23,43*
Zubehör
Mersen
B1018556 / FR22GR69V40
ab € 16,903*
Zubehör
Mersen
S212076
ab € 4,091*
Zubehör
Mersen
B1027319
ab € 247,82*
Zubehör
Mersen
F1018560
ab € 325,89*
Zubehör
Mersen
C1018557
ab € 200,32*
Zubehör
Mersen
F1027323
ab € 491,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.