Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Sicherungseinsatz 315 A, AC 7.2 kV 7.2WKMSJ315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-20270049
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     7.2WKMSJ315
EAN/GTIN:
     5027590054713
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Motor-Sicherungseinsatz 315 A, AC 7.2 kV 7.2WKMSJ315

Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 315 A, AC 7.2 kV, DIN 43625 3"
, 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, Mit Schlagmelder, zylindrisch, Motorschutz, DIN 43625, VDE 0670-4, IEC 60282-1, Ausschaltvermögen 63 kA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung:
7,2 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Abschaltleistung:
0,063 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
Motorsicherung
Länge:
442 mm
Durchmesser:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.061,19*
€ 1.185,17*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.063,11*
€ 1.186,12*
Frei Haus
ab € 1.070,28*
€ 1.196,36*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.146,92*
€ 1.274,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.258,72*
€ 1.398,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,17*
€ 1.410,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,64*
€ 1.394,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,16*
€ 1.341,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,34*
€ 1.305,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,19*
€ 1.262,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.