Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter 2p 10kA25A300mA TypB CFB525E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter 2p 10kA25A300mA TypB CFB525E
Fehlerstromschutzschalter 2p 10kA25A300mA TypB CFB525E
Artikel-Nr.:
     3517I-20260392
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CFB525E
EAN/GTIN:
     3250611627906
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter 2p 10kA25A300mA TypB CFB525E

Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 25A 300mA Typ B. Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter (FI, RCCB) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11), DIN EN 61543 (VDE 0664-30) und DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Kurzzeitverzögerter FI zum Schutz vor glatten Gleichfehler- und Wechselfehlerströmen im Frequenzbereich bis 2 kHz.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter hager 2polig 25a, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter, RCD, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 349,67*
€ 407,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 360,09*
€ 418,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,84*
€ 421,09*
Frei Haus
ab € 364,17*
€ 422,90*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 366,24*
€ 424,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,86*
€ 498,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,76*
€ 493,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,65*
€ 473,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,52*
€ 459,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,83*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,19*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,11*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,02*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.