| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20253345 Herst.-Nr.: 2CMA170510R1000 EAN/GTIN: 7392696705103 |
| |
|
| | |
| Messwandlerzähler RS485 A42 112-100 Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1), Leistung, Strom, Spannung (L-N) und Frequenz. Die Kommunikation kann über die integrierte Schnittstelle M-Bus oder über die Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 6 A | Maximalstrom (Imax): | 6 A | Nennspannung (Un) N-L: | 57,7..288 V | Frequenz: | 50..60 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | 1-phasig | Ausführung: | Messwandler | Energieart: | Wirkleistung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, abb drehstromzaehler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,75* | € 229,46* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 195,23* | € 230,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,59* | € 236,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 206,72* | € 242,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 215,47* | € 252,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|