Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 1100x550x160,IP44 ZB32ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zählerschrank,universZ 1100x550x160,IP44 ZB32ES
Zählerschrank,universZ 1100x550x160,IP44 ZB32ES
Artikel-Nr.:
     3517I-20157235
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32ES
EAN/GTIN:
     3250617620666
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler

Zählerschrank,universZ 1100x550x160,IP44 ZB32ES

Leerschrank, universZ, 1100x550x160mm, Schutzklasse II, IP44, 168 Platzeinheiten. Wandaufbauschrank bzw. Wandeinbauschrank mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm nach DIN 43 870, zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teilversenkter Montage, zum Aufbau einer Zählerplatzanlage bis 355 A, AC 230/400 V 50 Hz, Schutzart IP44, IP54, DIN VDE 0470-1, Schutzklasse II, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1100 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
160 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zähleranschlussgehäuse, Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse, leergehäuse ip 44, Leerschrank, Zähler-Leerschrank, Zähler-Leergehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 227,93*
€ 273,60*
1 Tag
2
€ 45,00*
ab € 230,45*
€ 276,35*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 240,67*
€ 288,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 246,47*
€ 294,69*
Frei Haus
ab € 248,83*
€ 297,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,69*
€ 350,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,47*
€ 293,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,67*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,07*
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 176,34*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,67*
Zubehör
Hager
FZ192N
ab € 162,45*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,19*
Zubehör
Hager
FZ24MM
ab € 172,03*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 128,80*
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,97*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,10*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,56*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,81*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.