Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB32ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB32ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Hager ZB32ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27049270
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32ES
EAN/GTIN:
     3250617620666
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
1100 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,81*
€ 303,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,69*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,06*
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 174,94*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,70*
Zubehör
Hager
FZ192N
ab € 162,59*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,15*
Zubehör
Hager
FZ24MM
ab € 171,66*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 128,62*
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,96*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,11*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,55*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,92*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,76*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.