Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19096340 Herst.-Nr.: DN-96332/3 EAN/GTIN: 4016032278474 |
| |
|
| | |
| LWL-Spleißbox 24xLC OM3 DN-96332/3 LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 24x LC DX, OM3 inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 24x LC DX, OM3,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Multimode 50/125 | Faserklasse: | OM3 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | LC-Duplex | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 132,97* | € 158,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 143,78* | € 169,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 143,80* | € 169,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,64* | € 171,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,27* | € 177,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|