Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Spleißbox, bestückt, LC, OM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-96332/3
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96332/3
EAN/GTIN:
     4016032278474
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox

LWL Spleißbox, bestückt, LC, OM3

LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 24x LC DX, OM3,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen

Technische Daten:

  • Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt
  • Farbige Pigtails
  • Kupplungen mit Zirkonia Keramik Ferrule
  • Kupplungen im Kunststoffgehäuse
  • Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
  • 1 Höheneinheit (44,45 mm)
  • 483 mm Breite (19")
  • 240 mm Tiefe
  • M20/M25-Verschraubung, Kassette, Kassettendeckel und Zugentlastung sind im Lieferumfang enthalten.
  • Ausziehbar
  • Bestückung: Spleißbox
  • Anzahl Fasern: 48
  • Steckertyp: LC / UPC / duplex
  • Bauart: ausziehbar
  • Faser Klasse: OM3
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Bestückung:
Spleißbox
Anzahl Fasern:
48
Steckertyp:
LC / UPC / duplex
Bauart:
ausziehbar
Faser Klasse:
OM3
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.