Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19050062 Herst.-Nr.: 100001143 EAN/GTIN: 4018359298838 |
| |
|
| | |
| Knickschutztülle für MP8 FS, schwarz 100001143 Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker. Weitere Informationen: | | Kabeldurchmesser: | 6,3 mm | Kabeltyp: | sonstige | Steckverbinder: | RJ-Typen | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, rj45 knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, Knickschutz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2391* | € 0,3291* | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,24* | € 0,33* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,24* | € 0,33* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2476* | € 0,3376* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2505* | € 0,3405* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|