Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron. Auslösegerät MicroLogic 5.3E C4045E400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektron. Auslösegerät MicroLogic 5.3E C4045E400
Elektron. Auslösegerät MicroLogic 5.3E C4045E400
Artikel-Nr.:
     3517I-18568772
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C4045E400
EAN/GTIN:
     3606482003286
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter

Elektron. Auslösegerät MicroLogic 5.3E C4045E400

Bei diesem elektronischen 4-poligen 4d-Auslösegerät MicroLogic 5.3 E (Energy) handelt es sich um ein elektronisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 400/630 verwendet wird. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 400 A ist die beste Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Er verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
600 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
4800 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Spannungsart zur Betätigung:
eigenversorgt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Polzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,59*
€ 855,40*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 786,18*
€ 872,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 882,34*
€ 978,73*
Frei Haus
ab € 905,86*
€ 1.000,04*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 946,04*
€ 1.046,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,73*
€ 1.164,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,48*
€ 1.157,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,37*
€ 1.116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,94*
€ 1.087,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,34*
€ 1.049,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.