Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 5.3E 400A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX400/630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektron. Auslösegerät MicroLogic 5.3E C4045E400
Elektron. Auslösegerät MicroLogic 5.3E C4045E400
Artikel-Nr.:
     3461-H3606482003286
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C4045E400
EAN/GTIN:
     3606482003286
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Bei diesem elektronischen 4-poligen 4d-Auslösegerät MicroLogic 5.3 E (Energy) handelt es sich um ein elektronisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 400/630 verwendet wird. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 400 A ist die beste Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Er verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen anpassbaren kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz und unverzögerten Kurzschlussschutz. MicroLogic 5.3 E zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. MicroLogic 5.3 E ist mit einem Anzeigemodul ausgestattet, das Energiemessungen ermöglicht und eine Feineinstellung ermöglicht. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, C4045E400, Auslöseblock für Leistungsschalter, 4 Pole, 400 A, Compact NSX, MicroLogic 5.3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,90*
€ 854,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 774,70*
€ 860,21*
Frei Haus
ab € 879,59*
€ 976,21*
Frei Haus
ab € 905,26*
€ 997,36*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 948,52*
€ 1.044,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,38*
€ 1.242,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,57*
€ 1.235,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,13*
€ 1.192,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,83*
€ 1.162,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,52*
€ 1.128,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.