| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18556224 Herst.-Nr.: 3RU21261DB0ZX95 EAN/GTIN: 4011209859890 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais 2,2-3,2A 3RU2126-1DB0-ZX95 Die thermischen Überlastrelais 3RU21 sind für Kunden aus allen Branchen geeignet, die einen optimalen stromabhängigen Schutz ihrer elektrischen Verbraucher (z.B. Motoren) bei Normalanlaufbedingungen (CLASS 10) sicherstellen wollen. Sollen Einphasen-Wechselstrom- oder Gleichstromverbraucher mit dem thermischen Überlastrelais 3RU21 geschützt werden, so müssen alle drei Bimetallstreifen beheizt werden Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 2,2..3,2 A | Montageart: | Direktanbau | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.098,28024* | € 2.173,24016* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.099,18016* | € 2.174,17032* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.119,22032* | € 2.194,72064* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.772,99008* | € 2.863,31024* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 56 Stück (ab € 37,46929* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|