| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16876105 Herst.-Nr.: 73402015 EAN/GTIN: 8711500734020 |
| | |
|
| | |
| Entladungslampe 35W PG12-1 SDW-T MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 33,29999999 W | Lichtstrom: | 1320 lm | Sockel: | PG12-1 | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 2500 K | Lampenlichtausbeute: | 40 lm/W | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Externes Vorschaltgerät erforderlich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 41,11* | € 54,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 44,21* | € 58,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,09* | € 60,60* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 49,92* | € 64,33* | | | | Lager 3517 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 98,5575* | € 110,4475* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.325,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|