Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss Buchseneinsatz 09330062701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubanschluss Buchseneinsatz 09330062701
Schraubanschluss Buchseneinsatz 09330062701
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16533556
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330062701
EAN/GTIN:
     5713140050815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Steckdoseneinsatz

Schraubanschluss Buchseneinsatz 09330062701

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,83*
€ 6,46*
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 6,48*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,845*
€ 6,525*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 5,09*
€ 6,83*
8 Tage
468
€ 6,95*
ab € 5,1465*
€ 6,9165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,52*
Zubehör
Harting
09628060301
ab € 12,35*
Zubehör
Harting
19300061750
ab € 12,32*
Zubehör
Harting
19300061540
ab € 4,88*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,84*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,8743*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,60*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
19300060297
ab € 23,49*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09330006202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
19628061290
ab € 19,57*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,27*
Zubehör
Harting
19 30 006 0292
ab € 16,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.