| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16074285 Herst.-Nr.: 12191030002 EAN/GTIN: 4250217412806 |
| |
|
| | |
| Ex-Rettungszeichenleuchte Pfeil links 1 2191 030 002 EXIT N (Pfeil 9h) Din 4844 Leitungseinführung: 1x M20 Kunststoff-Verschraubung & 1x M20 Kunststoff-Blindstopfen Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Einspeisung: | zentral | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 110..277 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchten ceag, Ex-Not-/Hinweisleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte Not-/Hinweis |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,25* | € 1.134,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.042,77* | € 1.135,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.044,04* | € 1.145,80* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.050,15* | € 1.147,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.085,59* | € 1.183,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|