Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Langfeldleuchte dimmb. CS HO+595/13,8Wnw SlimLite#61001293103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Langfeldleuchte dimmb. CS HO+595/13,8Wnw SlimLite#61001293103
LED-Langfeldleuchte dimmb. CS HO+595/13,8Wnw SlimLite#61001293103
Artikel-Nr.:
     3517I-16036890
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61001293103
EAN/GTIN:
     4051268121255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
LED Wannenleuchte
Lichtleiste
Linienleuchte

LED-Langfeldleuchte dimmb. CS HO+595/13,8Wnw SlimLite#61001293103

LED-Langfeldleuchte dimmbar (1-10V) für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrechtes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D= 7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclipse 45° bzw.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
58 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, hera led lichtleiste, led wannenleuchte, lichtleiste led, Leuchtenkörper, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Lampe, Leuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Anbauleuchte, Anbaulampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,84*
€ 113,73*
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 118,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
21526031804
ab € 9,90*
Zubehör
Hera
20204010811
ab € 0,54*
Zubehör
Hera
20204010821
ab € 0,50*
Zubehör
Hera
21544150111
ab € 1,10*
Zubehör
Hera
21544150001
ab € 0,47*
Zubehör
Hera
20204010343
ab € 0,54*
Zubehör
Hera
21526021801
ab € 3,35*
Zubehör
Hera
21526023001
ab € 4,15*
Zubehör
Hera
21526061201
ab € 4,74*
Zubehör
Hera
21526061801
ab € 5,04*
Zubehör
Hera
21544062001
ab € 3,68*
Zubehör
Hera
21526031801
ab € 3,99*
Zubehör
Hera
21526000001
ab € 2,42*
Zubehör
Hera
20204010346
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.