Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageclip SlimLite 20204010346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageclip SlimLite 20204010346
Montageclip SlimLite 20204010346
Artikel-Nr.:
     3517I-46093312
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20204010346
EAN/GTIN:
     4051268099424
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip

Montageclip SlimLite 20204010346

Montageclip in Metall-Ausführung, Schrauben beiliegend, zum einfachen Aufrasten der Leuchte
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
14,5 mm
Breite:
26,5 mm
Höhe:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,60*
€ 1,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 0,61*
€ 1,11*
€ 3,90*
ab € 0,98*
€ 1,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.