Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung SlimLite CS 1,8m 21526031804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung SlimLite CS 1,8m 21526031804
Anschlussleitung SlimLite CS 1,8m 21526031804
Artikel-Nr.:
     3517I-36093348
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     21526031804
EAN/GTIN:
     4051268107587
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 2x1
anschlussleitung
hera anschlussleitung

Anschlussleitung SlimLite CS 1,8m 21526031804

Netzanschlussleitung zum waagerechten Aufrasten an SlimLite CS Leuchten, mit anschlussfertigem Eurostecker und Schnur-Schalter
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Euro-Stecker (CEE 7/16)
Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Länge:
1,8 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0..70 °C
Nennstrom:
2,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Netzanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Zuleitung, Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,80*
ab € 9,91*
€ 14,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,92*
€ 14,12*
€ 3,90*
ab € 11,24*
€ 15,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.