Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck lgr Brüstungskanalsystem BA1058.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck lgr Brüstungskanalsystem BA1058.8
Außeneck lgr Brüstungskanalsystem BA1058.8
Strichzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15958790
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     BA1058.8
EAN/GTIN:
     4011126365719
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck lgr Brüstungskanalsystem BA1058.8

Gerätekanal-Außeneck 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich zwei Kanalkupplungen KUV, Stoßstellenverbinder BSV65 zur exakten Verbindung mit dem Kanalunterteil bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 105 x 66 mm Deckelöffnung : 80 mm Schenkellänge aussen : 198 mm für Gerätekanalunterteil : BU651058.
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Tiefe:
66 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 19,23814*
€ 26,65814*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 20,15*
€ 27,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,7624*
€ 29,8824*
1
€ 3,90*
ab € 22,98*
€ 31,40*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 23,99*
€ 32,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126054330
ab € 19,17814*
Ähnlich
HKL
ab € 19,7492*
Ähnlich
HKL
ab € 23,11*
Ähnlich
HKL
ab € 22,82278*
Ähnlich
HKL
ab € 15,60*
Ähnlich
HKL
ab € 22,69278*
Ähnlich
HKL
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.