| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15914336 Herst.-Nr.: 2020601 EAN/GTIN: 4025221123020 |
| |
|
| | |
| Kupferrohrschelle CU 1/4" 10-13,5MM Erdungsrohrschellen aus Kupfer, vernickelt, Anwendung nur auf CU-Rohren Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 10..13,5 mm | Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: | 1/4 Zoll | Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: | 1/4 Zoll | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | sonstige | Anzahl der Leiter: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,40* | € 9,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 43,84* | € 57,44* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 44,80* | € 58,54* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 56,655* | € 72,965* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,384* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|