Übersicht | "Kupfer-Rohrleitung"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 96,41* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,43* pro Meter |
| |
|
|
ab € 13,48* pro Meter |
| |
|
|
ab € 19,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 34,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 162,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 51,20* pro Stück |
| |
RS PRO Kupferrohr, Ø 9.5mm x 10m, max. 77 bar, Kupfer (1 Angebot) Länge = 10m Nennaußendurchmesser = 9.5mm Maximaler Arbeitsdruck = 77 bar Finish = Kupfer BS 12449. Das 3/16" Kupferrohr sollte nicht als Bremsleitungs-Kupferrohr verwendet werden, da dieses einen a... |
|
ab € 83,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 320,54* pro Stück |
| |
Schell Kupferrohr biegsam, 5m Ring, chrom d= 10mm (7 Angebote) Kupferrohr in Ringform Technische Daten · Oberfläche: chrom · Durchmesser: 10 mm · Länge: 5000 mm Weitere technische Eigenschaften:· Mit Montageset: Nein· Mit thermischer Isolierung: Nein· Mit Über... |
|
ab € 30,81* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Kupfer-Rohrleitung | | | Kupferrohre in der Heizungs- und Sanitärtechnik
Die Kupferrohre werden in der Heizungs- und Sanitärtechnik der Gebäude sowie weiteren Rohrinstallationen im professionellen Bereich eingesetzt. Sie zeigen sich beständig bis in hohe Temperaturbereiche und können für Flüssigkeiten oder Gase eingesetzt werden. Die Kupferrohre sind in vielen Größen erhältlich, die sich für ein oder mehrere Einsatzbereiche eignen.
Professionelle Kupferrohre im Überblick
Kupferrohre sind beliebte und haltbare Leitungen für die Gebäudetechnik. Unter den typischen Rohrmaterialien ist das Kupfer ein Allrounder. Es wird allen Anforderungen in der Heizungs- und Sanitärtechnik gerecht. Seine Einsatzgebiete sind auch Fertigungshallen, Labore und die Chemischen Industrie. Die Kupferrohre sind
- sicher, auch beim Transport von Gas,
- geeignet für hohe Temperaturen,
- neutral gegenüber Trinkwasser und
- einfach zu verarbeiten.
Die Rohre unterliegen, je nach Variante und Einsatzbereich, mehreren Normen. Hierzu gehören die DIN EN 1057 und die DIN EN 13349. Ihre Fittings sind nach DIN EN 1254 und DIN 2607 genormt. Die Kupferrohre mit Trinkwassereignung entsprechen der DIN 50930-6.
Rohrdurchmesser und Länge der Kupferrohre
Die Auswahl der Kupferrohre richtet sich nach dem Rohrdurchmesser und der Rohrlänge. Beide Werte müssen auf die geplante oder vorhandene Installation vor Ort abgestimmt sein. Neben diesen Filtermöglichkeiten sind auch die folgenden technischen Daten zu beachten:
- Eignung für Leitungsmedium mit
- Druck- und Temperaturbereich sowie Schwankungen,
- zulässige Befestigung und
- weitere Eigenmaße, wie Wandstärke.
Die benötigte Konfiguration orientiert sich am Einsatz der Kupferrohre und den gesetzlichen Bestimmungen.
Für welche Leitungsmedien sind Kupferrohre geeignet?
Die Kupferrohre sind geeignet für
- Heiz- oder Kühlwasser,
- Abwasser im privaten und gewerblichen Bereich,
- Druckluft, Erd- und Flüssiggas sowie Gase in der medizinischen oder technischen Anwendung,
- Heizöl.
Jedes Rohr ist auf eine Auswahl dieser Leitungsmedien festgelegt, ebenso auf die Befestigungsvariante. Die Kupferrohre eignen sich für eine lösbare oder unlösbare Verbindung. Die lösbare Befestigung kann durch Stecken oder Klemmfittings erfolgen. Häufig werden die Kupferrohre weich- oder hartgelötet. Einige Kupferrohre sind schweißbar. Eine besonders schnelle Montagevariante ist das Pressen. Hierfür werden Pressfittings benötigt, die die Rohre unlösbar aneinander montieren.
|
|