Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Cu 10-13,5mm vernick 2,5-16qmm 1f CU1/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle
Erdungsrohrschelle
Artikel-Nr.:
     262-B184F31
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2020601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
Kupfer-Rohrleitung
Erdungsrohrschelle Cu 10-13,5mm vernick 2,5-16qmm 1f CU1/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
10 - 13.5 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 - 16 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kupferrohr, Rohr Kupfer, erdungsschellen, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,39*
€ 9,08*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 43,87*
€ 57,46*
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,85*
€ 58,62*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 56,675*
€ 73,395*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,395*
€ 87,34005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,875*
€ 85,53125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,965*
€ 80,87835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,745*
€ 78,23655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,355*
€ 76,58245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,675*
€ 67,44325
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,6675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.