Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 1,5x5 180662


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180662 Elektrischer Kontakt
Cimco 180662 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517I-15860274
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180662
EAN/GTIN:
     4021103806623
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
presskabelschuh

Rohrkabelschuh 1,5x5 180662

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Normalausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt: 1,5 mm²
Bolzen-Ø: 5
W: 7,5
Øi: 1,9
Øe: 3,3
C1: 3,5
C2: 5
a: 6
L: 18
Gewicht per 100St.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
verschiedene
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,0824*
€ 0,1224*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0832*
€ 0,1236*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0852*
€ 0,1258*
100
€ 4,00*
ab € 0,12*
€ 0,15*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1071*
€ 0,1571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180734
ab € 0,53*
Ähnlich
Cimco
180742
ab € 0,79*
Ähnlich
Cimco
180606
ab € 0,48492*
Ähnlich
Cimco
180744
ab € 0,87*
Ähnlich
Cimco
180608
ab € 0,6572*
Ähnlich
Cimco
180650
ab € 0,07522*
Ähnlich
Cimco
180660
ab € 0,0826*
Ähnlich
Cimco
180664
ab € 0,08327*
Ähnlich
Cimco
180670
ab € 0,1075*
Ähnlich
Cimco
180672
ab € 0,1075*
Ähnlich
Cimco
180674
ab € 0,11029*
Ähnlich
Cimco
180680
ab € 0,1218*
Ähnlich
Cimco
180682
ab € 0,1218*
Ähnlich
Cimco
180684
ab € 0,1218*
Ähnlich
Cimco
180686
ab € 0,208*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.