Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normal-Hilfsschalter 1S2Ö NHI12-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-15276714
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072895
EAN/GTIN:
     4015080728955
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Normal-Hilfsschalter 1S2Ö NHI12-PKZ0

Normal-Hilfsschalter, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, verwendbar für: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3,5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Seitenanbau
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Motorschutzschalter, eaton hilfskontakt 1s, eaton motorschutzrelais, eaton hilfskontakt, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsblock, Hilfsbaustein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,96*
€ 15,31*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,38*
€ 15,67*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,83*
€ 17,70*
5
€ 5,95*
ab € 14,01*
€ 17,72*
1
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 18,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
229677
ab € 45,03*
Zubehör
Eaton
229675 PKZM0-2,5-C
ab € 44,38*
Zubehör
Eaton
132591 PKZM4-16-CB
ab € 155,73*
Zubehör
Eaton
150622 PKZM4-16-CB/AK
ab € 179,65*
Zubehör
Eaton
158251 PKZM4-25/AK
ab € 126,95*
Zubehör
Eaton
150623 PKZM4-25-CB/AK
ab € 198,24*
Zubehör
Eaton
158255 PKZM4-58/AK
ab € 183,11*
Zubehör
Eaton
158256 PKZM4-63/AK
ab € 185,50*
Zubehör
Eaton
132592 PKZM4-25-CB
ab € 175,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.