Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normal-Hilfsschalter 1S1Ö NHI11-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517I-15276607
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072896
EAN/GTIN:
     4015080728962
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Normal-Hilfsschalter 1S1Ö NHI11-PKZ0

Normal-Hilfsschalter, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3,5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Seitenanbau
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Motorschutzschalter, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, eaton motorschutzrelais, eaton hilfskontakt, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsblock, Hilfsbaustein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 8,90*
ab € 5,92*
€ 8,15*
1 Tag
836
€ 6,40*
ab € 6,60*
€ 9,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,26*
€ 9,99*
€ 5,95*
ab € 7,39*
€ 10,17*
1 Tag
55
€ 4,99*
ab € 7,42*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 31,97*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,42*
Zubehör
Eaton
046938
ab € 41,59*
Zubehör
Eaton
072730
ab € 33,80*
Zubehör
Eaton
072731
ab € 33,20*
Zubehör
Eaton
072733
ab € 32,61*
Zubehör
Eaton
088915
ab € 48,50*
Zubehör
Eaton
229677
ab € 45,13*
Zubehör
Eaton
278478
ab € 31,94*
Zubehör
Eaton
278481
ab € 36,11*
Zubehör
Eaton
278486
ab € 45,10*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 52,51*
Zubehör
Eaton
288893
ab € 41,65*
Zubehör
Eaton
278475 PKZM01-0,16
ab € 36,03*
Zubehör
Eaton
088908 PKZM0-0,25-T
ab € 40,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.