Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-20-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15265284
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088918
EAN/GTIN:
     4015080889182
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-20-T

Transformatorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16..20 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
380 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,97*
€ 74,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,90*
€ 76,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,28*
€ 81,03*
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 84,51*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,39*
€ 86,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
149148
ab € 15,88*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 23,27*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 23,24*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,78*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,89*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,35*
Zubehör
Eaton
073139 U-PKZ0(415V50HZ)
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
101451 BBA0-25
ab € 19,82*
Zubehör
Eaton
101452 BBA0-32
ab € 24,07*
Zubehör
Eaton
262518 BK25/3-PKZ0-E
ab € 6,44*
Zubehör
Eaton
044945 B3.1/2-PKZ0
ab € 7,14*
Zubehör
Eaton
073200 A-PKZ0(24VDC)
ab € 26,46*
Zubehör
Eaton
044946 B3.1/3-PKZ0
ab € 8,18*
Zubehör
Eaton
267083 CI-PKZ0-M
ab € 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.