Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 0,6-1A ZB12-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517I-15250280
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278435
EAN/GTIN:
     4015082784355
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzrelais 0,6-1A ZB12-1

Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZB bis 150 A, Zubehör: Motorschutzrelais, Baugröße: ZB12, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM7, DILM9, DILM12, DILM15,, DIULM7, DIULM9, DIULM12,, SDAINLM12,, SDAINLM16,, SDAINLM22, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
0,6..1 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, Überlastauslöser, Relais, Maschinenschutzgerät, Bimetallrelais
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 8,90*
ab € 25,40*
€ 33,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,63*
€ 33,32*
1 Tag
8
€ 6,40*
ab € 29,41*
€ 37,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,80*
€ 38,44*
€ 5,95*
ab € 30,19*
€ 39,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724536
ab € 22,59*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
276712 DILM9-01(24V50HZ)
ab € 23,75*
Zubehör
Eaton
276810 DILM9-32(24VDC)
ab € 39,93*
Zubehör
Eaton
276869 DILM12-01(24V50/60HZ)
ab € 29,10*
Zubehör
Eaton
276556 DILM7-10(110V50/60HZ)
ab € 21,83*
Zubehör
Eaton
276547 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 21,83*
Zubehör
Eaton
276708 DILM9-10(110VDC)
ab € 28,31*
Zubehör
Eaton
276583 DILM7-01(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 23,17*
Zubehör
Eaton
276723 DILM9-01(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 24,97*
Zubehör
Eaton
290091 DILM15-01(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 36,61*
Zubehör
Eaton
276828 DILM12-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 30,78*
Zubehör
Eaton
276599 DILM7-01(12VDC)
ab € 28,00*
Zubehör
Eaton
276554 DILM7-10(24V50/60HZ)
ab € 21,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.