Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolidStateRelais-Modul 24VDC/240VAC,1A 788-720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15248968
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-720
EAN/GTIN:
     4045454743888
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais

SolidStateRelais-Modul 24VDC/240VAC,1A 788-720

Solid-State-Relaismodul
Eingangsnennspannung DC 24 V
Ausgangsspannungsbereich AC 24 240 V
Grenzdauerstrom 1 A
2-Leiter-Anschluss
nulldurchgangsschaltend
Statusanzeige rot
15 mm Baubreite
grau
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
18..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24..240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 24,1934*
€ 26,1034*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,97*
€ 30,09*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 22,46*
€ 30,81*
1
€ 5,95*
ab € 22,96937*
€ 31,59937*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,68326*
€ 32,45326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
€ 101,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
€ 0,1684*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
€ 0,2256*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
€ 4,1335*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-110
€ 1,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
€ 0,1778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-113
€ 0,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-114
€ 1,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-115
€ 1,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-116
€ 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-117
€ 2,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-120
€ 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
€ 2,194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
€ 2,7502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
€ 2,7502*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.