Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Kleinschütz BC6-30-10-2.4-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Kleinschütz BC6-30-10-2.4-51
DC-Kleinschütz BC6-30-10-2.4-51
Artikel-Nr.:
     3517I-15222028
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1213001R5101
EAN/GTIN:
     4013614053009
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz

DC-Kleinschütz BC6-30-10-2.4-51

Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
17..32 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
17..32 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
17..32 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2,2371 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 4 no, Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Lastschütz, Drehstromschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,06*
€ 32,69*
1
€ 5,95*
ab € 24,36*
€ 33,03*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,02*
€ 33,87*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 25,19*
€ 34,27*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 26,95*
€ 35,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GHV2501903R0002
ab € 5,63*
Zubehör
ABB
GJL1201906R0001 LT6-B
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.