Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 4kW 3S 17-32VDC 16A 1SHilf BC6-30-10-2.4-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B433J71
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1213001R5101
EAN/GTIN:
     4013614053009
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz 4kW 3S 17-32VDC 16A 1SHilf BC6-30-10-2.4-51
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
1.4914 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
17 - 32 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 4 no, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Lastabwurfschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 20,98*
€ 28,49*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,00*
€ 31,49*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,21*
€ 31,82*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 25,36*
€ 32,78*
22 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 27,03*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GHV2501903R0002
ab € 5,41*
Zubehör
ABB
GJL1201906R0001 LT6-B
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.