Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterschütz 30A 40 Grd C 48-600 3RF2330-1AA45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbleiterschütz 30A 40 Grd C 48-600 3RF2330-1AA45
Halbleiterschütz 30A 40 Grd C 48-600 3RF2330-1AA45
Artikel-Nr.:
     3517I-15207232
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF23301AA45
EAN/GTIN:
     4011209664838
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Hauptschütz

Halbleiterschütz 30A 40 Grd C 48-600 3RF2330-1AA45

Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V Schraubanschluss Sperrspannung 1200 V Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4..30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Betriebsspannung:
48..600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, MOSFET-Relais, hauptschütz siemens, hauptschütz, Lastschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,43*
€ 49,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,15*
€ 53,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,31*
€ 56,59*
Frei Haus
ab € 47,79*
€ 59,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,87*
€ 59,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29320JA16
ab € 78,48*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA161KK0
ab € 80,05*
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 26,46*
Zubehör
Siemens
3RF29500GA16
ab € 73,88*
Zubehör
Siemens
3RF29500HA16
ab € 162,63*
Zubehör
Siemens
3RF29500KA16
ab € 166,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.