Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi-NH-Sicherungsgehäuse 1xNH2 3p., 630A, 5p. Mi 6677


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi-NH-Sicherungsgehäuse 1xNH2 3p., 630A, 5p. Mi 6677
Mi-NH-Sicherungsgehäuse 1xNH2 3p., 630A, 5p. Mi 6677
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15192285
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001430
EAN/GTIN:
     4012591129677
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter

Mi-NH-Sicherungsgehäuse 1xNH2 3p., 630A, 5p. Mi 6677

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter ip65, sicherungshalter, 630a sicherungshalter, Reitersicherungstrennergehäuse, Trenner, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrenngehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leistungstrenner, Lasttrenner, Lastschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 588,61*
€ 684,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 592,11*
€ 687,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 590,65*
€ 688,27*
Frei Haus
ab € 595,22*
€ 693,91*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 622,95*
€ 723,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,42*
€ 818,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,46*
€ 803,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,74*
€ 762,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,20*
€ 740,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,11*
€ 704,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,16*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,22*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,97*
Zubehör
Hensel
4012591653509
ab € 55,42*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,20*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,85*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,62*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,92*
Zubehör
Hensel
20001174
ab € 9,64*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.