Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15165808 Herst.-Nr.: 3NA7836 EAN/GTIN: 4001869071749 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz G00 160A 500AC/250DC 3NA7836 NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 160 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Kombikennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß. Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH00 | Spannungsart: | AC/DC | Bemessungsstrom: | 160 A | Bemessungsspannung AC: | 500 V | Bemessungsspannung DC: | 250 V | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | nein | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 10,5 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 3 | | € 5,00* | ab € 2,96667* | € 4,45667* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,98* | € 4,47* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,95* | € 4,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,98* | € 4,55* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,22* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,37001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|