Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungsgehäuse 2xNH00 3polig Mi 6423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungsgehäuse 2xNH00 3polig Mi 6423
NH-Sicherungsgehäuse 2xNH00 3polig Mi 6423
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15105948
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000730
EAN/GTIN:
     4012591657309
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten

NH-Sicherungsgehäuse 2xNH00 3polig Mi 6423

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
125 A
Schutzart (IP):
IP65
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
ja
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, sicherungshalter ip65, sicherungshalter, sicherungshalter 125a, Sicherungsverteilerkasten, Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 418,93*
€ 481,74*
€ 5,95*
ab € 425,48*
€ 484,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 427,43*
€ 490,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 432,08*
€ 495,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 433,94*
€ 495,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,19*
€ 589,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,07*
€ 584,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,59*
€ 565,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,22*
€ 550,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,08*
€ 514,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,16*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
KS 120 F
ab € 8,51*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,24*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,22*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,97*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,03*
Zubehör
Hensel
4012591653509
ab € 55,42*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,20*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,92*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.