Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe Set 3000mm Dynamic 61059510107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe Set 3000mm Dynamic 61059510107
LED-Stripe Set 3000mm Dynamic 61059510107
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-13753292
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61059510107
EAN/GTIN:
     4051268206310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe Set 3000mm Dynamic 61059510107

Flexibles LED-Band mit Silikon Vergussmasse auf Rolle, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker angelötet, das Band kann alle 50mm abgeschnitten werden (siehe Markierung), Zubehör: Dynamic Controller mit Funkfernbedienung, DALI, ZigBee oder WiFi App zum Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Lampenleistung je Meter:
15,9 W
Lichtstrom je Meter:
1300 lm
Leuchtenlichtausbeute:
87 lm/W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 141,93*
€ 178,91*
Frei Haus
ab € 147,96*
€ 186,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
21508060714
€ 3,83*
Zubehör
Hera
61500050529
€ 59,06*
Zubehör
Hera
61500050530
€ 70,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.