Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 24V IP00 4000 K 19303004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-13752500
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19303004
EAN/GTIN:
     4251433927600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 24V IP00 4000 K 19303004

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 95, 10 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 4.000K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
10 W
Lichtstrom je Meter:
900 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, led streifen 4000k 5m, partylichterkette, led streifen 5m, Lichtschlauch/-band
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 195,79*
€ 195,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,20*
€ 206,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,64*
€ 206,94*
€ 8,50*
ab € 174,36*
€ 211,18*
Frei Haus
ab € 178,16*
€ 215,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,46*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 12,95*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.