Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Streifen 5,04m 24V 3000 K 50415933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Streifen 5,04m 24V 3000 K 50415933
LED Streifen 5,04m 24V 3000 K 50415933
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-12367148
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50415933
EAN/GTIN:
     4021553116181
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Streifen 5,04m 24V 3000 K 50415933

Nur ein Bin für sorgenfreie Handhabe beim Verbauen und Nachbestellen, großer Mid Power 3030 LED Chip für optimale Performance und Wärmeableitung, sehr hoher CRI >96, Verpolungsschutz, lange Lebensdauer durch Stromkonstanter mit Temperaturkontrolle, hohen Kupferanteil im FPC mit wärmebeständigem 3M Klebeband, Lebensdauerabschätzung L90/B10 bei Tc <80°C: >60.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Aufbau/Einbau
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
78
Lampenleistung je Meter:
4,5 W
Lichtstrom je Meter:
741 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 242,38*
€ 295,38*
Frei Haus
ab € 244,70*
€ 298,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,38*
€ 351,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
50070201
ab € 2,57*
Zubehör
Josef Barthelme
50070203
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.