Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 50070201 50070201 Verbinder (L x B x H) 9 x 9 x 4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1275454-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50070201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
Verbindungsleitung
Barthelme 50070201 50070201 Verbinder (L x B x H) 9 x 9 x 4 mm 1 St.

LED-Streifen Connector 8mm, 2-polig

50cm Kabel open end, zum werkzeuglosen Anschließen der Streifen

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 9 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 9 x 9 x 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
9 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led streifenverbinder, Barthelme, 50070201, led-leiste, led leiste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 4,25*
€ 5,46*
ab € 2,69*
€ 4,27*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,82*
€ 4,44*
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 4,62*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.