| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11957721 Herst.-Nr.: 4582 EAN/GTIN: 4011334437468 |
| |
|
| | |
| WLAN-Accesspoint 230V Modul-Einsätze 4582 WLAN Accesspoint Einsatz 230 V mit RJ45 Buchse. WLAN Acess-Point UP, Montage in handelsübliche Up - Installationsdosen. Anschluss der Spannungsversorgung über seitliche Steckklemmen. Frontseitige RJ 45 - Stecköffnung für ein Datenendgerät. Integrierte WLAN Antenne, Betriebsarten im WLAN: Access-Point, Repeater/Bridge, Client (WDS), Client (relayed). Weitere Informationen: | | Max. Übertragungsrate: | 150 Mbit/s | Funkprotokoll: | IEEE 802.11 b/g/n | Verschlüsselung: | sonstige | Ethernet: | ja | Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports: | 1 | Firewall: | nein | Anschluss für externe Antenne: | nein | Bridgefunktion: | ja | Repeaterfunktion: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 185,88* | € 191,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 190,04* | € 195,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 190,50* | € 201,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,81* | € 203,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,22* | € 210,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|