Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiver Verteiler BNI PBS-502-101-Z001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktiver Verteiler BNI PBS-502-101-Z001
Aktiver Verteiler BNI PBS-502-101-Z001
Artikel-Nr.:
     3517I-11877055
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI005R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Profibus Verteiler

Aktiver Verteiler BNI PBS-502-101-Z001

Als Full-Range-Anbieter liefert Balluff ein breites Spektrum an Komponenten für den optimalen Profibus-Einsatz. Die ausgereifte Feldbus-Technologie unterstützt seit Jahren zuverlässig die moderne Fertigung. Unabhängig vom Steuerungshersteller finden Sie bei uns die für Sie optimale Lösung. Funktionsprinzip=Aktiver Verteiler, Schnittstelle=Profibus DP EN 50170, Betriebsspannung Ub=18.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Mit optischer Schnittstelle:
ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus verteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 547,03*
€ 601,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,14*
€ 634,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 581,04*
€ 637,75*
Frei Haus
ab € 585,36*
€ 644,17*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,85*
€ 932,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,75*
€ 758,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,57*
€ 757,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,04*
€ 721,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,60*
€ 709,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,04*
€ 691,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.