Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNI005R Netzwerk-Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktiver Verteiler BNI PBS-502-101-Z001
Aktiver Verteiler BNI PBS-502-101-Z001
Artikel-Nr.:
     3461-40180461
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI005R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Profibus Verteiler
Als Full-Range-Anbieter liefert Balluff ein breites Spektrum an Komponenten für den optimalen Profibus-Einsatz. Die ausgereifte Feldbus-Technologie unterstützt seit Jahren zuverlässig die moderne Fertigung. Unabhängig vom Steuerungshersteller finden Sie bei uns die für Sie optimale Lösung. Funktionsprinzip=Aktiver Verteiler, Schnittstelle=Profibus DP EN 50170, Betriebsspannung Ub=18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1)=Bus In: M12x1-Stecker, 5-polig, B-codiert, Anschluss (COM 2)=Bus Out: M12x1-Buchse, 5-polig, B-codiert, Anschluss (Spannungsversorgung IN)=7/8"-Stecker, 5-polig, Anschluss (Spannungsversorgung OUT)=7/8"-Buchse, 5-polig, Anschluss Steckplätze=8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert, Digitale Eingänge=16x PNP, Typ2, Digitale Ausgänge=16x PNP, Ein-/Ausgänge konfigurierbar=ja, Ausgangsstrom max.=2 A, Summenstrom US, Sensor=9.0 A, Summenstrom UA, Aktor=9.0 A, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Abmessung=68 x 37.9 x 224 mm, Umgebungstemperatur=-5...70 °C, Schutzart=IP67, Zusatzschnittstellen=4x IO-Link , IO-Link Version=1.1, Port-Class=Type A
Weitere Informationen:
Breite:
68 Millimeter
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: profibus verteiler, BNI PBS-502-101-Z001, BNIPBS502101Z001, BNI005R, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, BUS, Connectivity, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus,I/O-Modul, IO-Link, Network, Networking, Sensorik, Splitter, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 545,39*
€ 614,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,56*
€ 642,65*
Frei Haus
ab € 582,76*
€ 645,61*
Frei Haus
ab € 585,17*
€ 651,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,65*
€ 921,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,05*
€ 730,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,41*
€ 696,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,57*
€ 673,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,57*
€ 663,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,39*
€ 649,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.