Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indukt.Näherungsschalter schließer,sn3mm,M8x1 IME08-03BPSZT0K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indukt.Näherungsschalter schließer,sn3mm,M8x1 IME08-03BPSZT0K
Indukt.Näherungsschalter schließer,sn3mm,M8x1 IME08-03BPSZT0K
Artikel-Nr.:
     3517I-11838290
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1074037
EAN/GTIN:
     4047084355776
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Indukt.Näherungsschalter schließer,sn3mm,M8x1 IME08-03BPSZT0K

Induktive Näherungssensoren, IME, IME08-03BPSZT0K, Gehäusebauform: Kurzbauform, Schaltabstand Sn: 3 mm, Einbau in Metall: Quasi bündig, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig
Weitere Informationen:
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,40*
€ 58,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,60*
€ 60,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,34*
€ 63,07*
Frei Haus
ab € 50,39*
€ 64,35*
€ 8,95*
ab € 51,12*
€ 66,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.