Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 10 mA, zylindrisch 3 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846382
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IME08-03BPSZT0K
EAN/GTIN:
     4047084355776
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 3 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 41mm
Breite = 8mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 10 mA
Schaltfrequenz max. = 1kHz
Verpolungsschutz = Ja

Induktive Sensoren der Serie IME. Induktive Näherungssensoren der Serie SICK IME bieten eine präzise Erkennung, weniger Ausfallzeiten und eine lange Lebensdauer. Die induktiven Sensoren verpacken Hochtechnologie auf kleinstem Raum. Ein integrierter ASIC-Chip ermöglicht die digitale Einstellung nach dem Ende des Fertigungsprozesses. Der ASIC-Chip sorgt für hochpräzise Schaltpunkte und eine sehr hohe Wiederholbarkeit der Werte für eine beliebige Anzahl von Produktionsläufen. IME-Sensoren sind vollständig mit Hotmelt-Formgebung vergossen, was die Stoß- und Vibrationsfestigkeit erheblich erhöht. Eigenschaften und Vorteile. · Erweiterte Erfassungsbereiche: 1,5 mm bis 38 mm · Gehäuseeinstufung: IP 67 · Vernickeltes Messinggehäuse mit einer Kunststoff-Sensorfläche · Hohe Maschinenverfügbarkeit durch robuste Bauweise · Hohe Positioniergenauigkeit durch präzises Schaltverhalten
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
3 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
41mm
Breite:
8mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
10 mA
Schaltfrequenz max.:
1kHz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter sick, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1846382, Automation, Sensoren, Sick, IME0803BPSZT0K, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,04*
€ 59,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,35*
€ 59,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,42*
€ 60,72*
€ 5,46*
ab € 49,25*
€ 63,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,91*
€ 67,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.