Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 230V 72A 18,5kW DA1-32072FB-B55C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517I-11759144
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169365
EAN/GTIN:
     4015081658121
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v

Frequenzumrichter 230V 72A 18,5kW DA1-32072FB-B55C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 72 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
72 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Frequenzumformer, Umrichter, Frequenzregler, Drehzahlsteller, Drehzahlregler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.830,70*
€ 2.933,03*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.831,60*
€ 2.933,95*
Frei Haus
ab € 2.859,10*
€ 2.961,94*
216 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.067,17*
€ 3.172,32*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.137,49*
€ 3.243,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.933,03*
€ 3.490,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.901,80*
€ 3.453,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.852,71*
€ 3.394,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.830,70*
€ 3.368,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,39*
Zubehör
Eaton
171929
ab € 644,03*
Zubehör
Eaton
171921
ab € 960,54*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 260,07*
Zubehör
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 171,13*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,41*
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,38*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 236,44*
Zubehör
Eaton
169129
ab € 79,98*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 121,17*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,11*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,71*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,44*
Zubehör
Eaton
174611
ab € 324,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.