Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter 3p 50-60Hz 400 50-60Hz 400V IP00 Geeignet als Funk-Entstörfilter DX-EMC34-100-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E761C53
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174611
EAN/GTIN:
     4015081710669
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 400v
Netzfilter 3p 50-60Hz 400 50-60Hz 400V IP00 Geeignet als Funk-Entstörfilter DX-EMC34-100-L
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsstrom AC:
0 - 100 A
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Polzahl, Primärseite:
3
Schutzart (IP):
IP00
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,61*
€ 359,66*
281 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,17*
€ 360,23*
Frei Haus
ab € 323,50*
€ 363,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 329,95*
€ 372,11*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 336,99*
€ 381,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,11*
€ 442,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,47*
€ 433,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,12*
€ 416,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,71*
€ 406,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.