Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11755031 Herst.-Nr.: 3RW40241TB04 EAN/GTIN: 4011209691575 |
| |
|
| | |
| Sanftstarter Sirius 12,5A 3RW4024-1TB04 SIRIUS Sanftstarter S0 12,5 A, 5,5 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V Schraubklemmen Thermistormotorschutz Sanftstarter SIRIUS 3RW40 für Standardanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: | 12,5 A | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 200..480 V | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: | 3 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: | 5,5 kW | Funktion: | eine Drehrichtung | Interne Überbrückung: | ja | Mit Display: | nein | Drehmoment-Regelung: | nein | Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: | 40 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,48* | € 401,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 375,90* | € 407,33* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 375,77* | € 407,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 383,18* | € 414,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,06* | € 429,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|